Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Targus 43.1cm - 45.7cm - 17 - 18 inch XL Laptop Backpack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Targus 43.1cm - 45.7cm - 17 - 18 inch XL Laptop Backpack
Targus 43.1cm - 45.7cm - 17 - 18 inch XL Laptop Backpack
Targus 43.1cm - 45.7cm - 17 - 18 inch XL Laptop Backpack
Targus 43.1cm - 45.7cm - 17 - 18 inch XL Laptop Backpack
Targus 43.1cm - 45.7cm - 17 - 18 inch XL Laptop Backpack
Targus 43.1cm - 45.7cm - 17 - 18 inch XL Laptop Backpack
Targus 43.1cm - 45.7cm - 17 - 18 inch XL Laptop Backpack
Targus 43.1cm - 45.7cm - 17 - 18 inch XL Laptop Backpack
Targus 43.1cm - 45.7cm - 17 - 18 inch XL Laptop Backpack
Targus 43.1cm - 45.7cm - 17 - 18 inch XL Laptop Backpack
Artikel-Nr.:
     C1740-TCB001EU
Hersteller:
     Targus
Herst.-Nr.:
     TCB001EU
EAN/GTIN:
     5024442954801
Suchbegriffe:
Laptop-Rucksack
Laptoprucksack
Notebook-Rucksack
Notebookrucksack
Der Targus XL Notebookrucksack eignet sich ideal für Notebookbenutzer, die viel unterwegs sind und einges mitzunehmen haben. Es gibt ein großes separates, gepolstertes Notebookfach, das die meisten Notebooks mit Bildschirmen bis zu 18" aufnehmen kann. Es verfügt über ein Fach für Dokumente sowie viele weitere zusätzliche Unterbringungsmöglichkeiten. In einer vorderen Workstation sind eine MP3-Player-Tasche mit eine für PDA/Handy-Tasche und Visitenkartenhalter integriert. Ein zusätzlicher Wasser abweisender Regenschutz, der sich in einer versteckten Tasche verstauen lässt, stellt sicher, dass Ihr Notebook auch bei Nässe stets geschützt ist. Ein gepolsterter Tragegriff, gepolsterte Schultergurte, eine sehr gute Rückenpolsterung und robuste Metallbeschläge bieten maximalen Schutz beim Tragen von Großbildschirmnotebooks und sorgen dafür, dass Sie Ihr Ziel stets komfortabel erreichen.
Weitere Informationen:
Breite:
160 mm
Tiefe:
370 mm
Höhe:
500 mm
Gewicht:
1250 g
Abmessungen der Notebookfächer (B x T x H):
320 x 55 x 420 mm
Warentarifnummer (HS):
42029291
Breite des Versandkartons:
505 mm
Höhe des Versandkartons:
364 mm
Verpackungsbreite:
135 mm
Verpackungstiefe:
490 mm
Verpackungshöhe:
360 mm
Paketgewicht:
1220 g
Produkthauptfarbe:
Schwarz, Blau
Material:
Nylon
Färbung:
Monochromatisch
Notebook-Gehäuse:
Ja
Minimum Bildschirmgröße:
17 "
Maximale Bildschirmgröße:
18 "
Griff(e):
Ja
Tragegriff(e):
Ja
Abmessungen (BxTxH):
362 x 209 x 502 mm
Weitere Suchbegriffe: Laptop-Tasche, Laptoptasche, Notebook-Tasche, Notebooktasche, laptoptaschen 18 zoll rucksack, notebook-rucksack, Rucksack, Ranzen, Tornister, Schultasche, Schultaschen
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,80*
€ 47,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,31*
€ 46,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,26*
€ 44,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,41*
€ 42,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,33*
€ 40,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,21*
€ 35,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.