Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Targus Sagano 35,6 cm (14") Slip case Schwarz, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Targus Sagano 35,6 cm (14") Slip case Schwarz, Grau
Targus Sagano 35,6 cm (14") Slip case Schwarz, Grau
Targus Sagano 35,6 cm (14") Slip case Schwarz, Grau
Targus Sagano 35,6 cm (14") Slip case Schwarz, Grau
Targus Sagano 35,6 cm (14") Slip case Schwarz, Grau
Targus Sagano 35,6 cm (14") Slip case Schwarz, Grau
Targus Sagano 35,6 cm (14") Slip case Schwarz, Grau
Targus Sagano 35,6 cm (14") Slip case Schwarz, Grau
Targus Sagano 35,6 cm (14") Slip case Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     C1740-TBS574GL
Hersteller:
     Targus
Herst.-Nr.:
     TBS574GL
EAN/GTIN:
     5051794040531
Suchbegriffe:
Laptop Schutzhülle
Notebook Schutzhülle
Laptop-Rucksack
Laptoprucksack
Weitere Informationen:
Maximale Bildschirmgröße:
14 "
Etui-Typ:
Slip case
Material:
Polyethylenterephthalat
Produkthauptfarbe:
Schwarz, Grau
Markenkompatibilität:
Universal
Oberflächenfärbung:
Monochromatisch
Angaben zum Material:
RPET 500
Geschlecht:
Unisex
Fronttasche:
Ja
Tragegriff(e):
Ja
Schultergurt:
Ja
Verschlussart:
Reißverschluss
Ursprungsland:
China
Anzahl:
1
Warentarifnummer (HS):
84733080
Breite:
500 mm
Tiefe:
50 mm
Höhe:
395 mm
Gewicht:
390 g
Weitere Suchbegriffe: Notebook-Rucksack, Notebookrucksack, Laptop-Tasche, Laptoptasche, Notebook-Tasche, Notebooktasche, laptop-rucksack targus, laptop rucksack, notebooktaschen grau, Notebooktaschen, Laptoptaschen, Notebookhülle, Notebookhüllen, Laptophüllen, Laptophülle
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,16*
€ 26,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,04*
€ 26,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,07*
€ 25,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,22*
€ 24,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,19*
€ 22,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,42*
€ 19,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.