Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Targus Newport 38,1 cm (15") Rucksack Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Targus Newport 38,1 cm (15") Rucksack Schwarz
Targus Newport 38,1 cm (15") Rucksack Schwarz
Targus Newport 38,1 cm (15") Rucksack Schwarz
Targus Newport 38,1 cm (15") Rucksack Schwarz
Targus Newport 38,1 cm (15") Rucksack Schwarz
Targus Newport 38,1 cm (15") Rucksack Schwarz
Targus Newport 38,1 cm (15") Rucksack Schwarz
Targus Newport 38,1 cm (15") Rucksack Schwarz
Targus Newport 38,1 cm (15") Rucksack Schwarz
Targus Newport 38,1 cm (15") Rucksack Schwarz
Targus Newport 38,1 cm (15") Rucksack Schwarz
Targus Newport 38,1 cm (15") Rucksack Schwarz
Targus Newport 38,1 cm (15") Rucksack Schwarz
Targus Newport 38,1 cm (15") Rucksack Schwarz
Targus Newport 38,1 cm (15") Rucksack Schwarz
Targus Newport 38,1 cm (15") Rucksack Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1740-TBB599GL
Hersteller:
     Targus
Herst.-Nr.:
     TBB599GL
EAN/GTIN:
     0092636349158
Suchbegriffe:
Laptop-Rucksack
Laptoprucksack
Notebook-Rucksack
Notebookrucksack
Weitere Informationen:
Maximale Bildschirmgröße:
15 "
Etui-Typ:
Rucksack
Material:
Kunstleder, Nylon
Produkthauptfarbe:
Schwarz
Markenkompatibilität:
Jede Marke
Oberflächenfärbung:
Monochromatisch
Integrierte/s Fach/Fächer:
Ja
Fronttasche:
Ja
Anzahl der Fronttaschen:
2
Gesäßtasche:
Ja
Tragegriff(e):
Ja
Schultergurt:
Ja
Anzahl:
1
Warentarifnummer (HS):
84733080
Gewicht:
640 g
Weitere Suchbegriffe: Laptop-Tasche, Laptoptasche, Notebook-Tasche, Notebooktasche, targus notebookrucksack 15,6", laptop rucksack, laptop-rucksack targus, Notebooktaschen, Laptoptaschen, Notebookhülle, Notebookhüllen, Laptophüllen, Laptophülle
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 73,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,15*
€ 112,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,72*
€ 110,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,01*
€ 104,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,22*
€ 100,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,21*
€ 87,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.