Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Targus Newport 38,1 cm (15") Rucksack Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Targus Newport 38,1 cm (15") Rucksack Schwarz
Targus Newport 38,1 cm (15") Rucksack Schwarz
Targus Newport 38,1 cm (15") Rucksack Schwarz
Targus Newport 38,1 cm (15") Rucksack Schwarz
Targus Newport 38,1 cm (15") Rucksack Schwarz
Targus Newport 38,1 cm (15") Rucksack Schwarz
Targus Newport 38,1 cm (15") Rucksack Schwarz
Targus Newport 38,1 cm (15") Rucksack Schwarz
Targus Newport 38,1 cm (15") Rucksack Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1740-TBB598GL
Hersteller:
     Targus
Herst.-Nr.:
     TBB598GL
EAN/GTIN:
     5051794030754
Suchbegriffe:
Laptop-Rucksack
Laptoprucksack
Notebook-Rucksack
Notebookrucksack
Weitere Informationen:
Maximale Bildschirmgröße:
15 "
Etui-Typ:
Rucksack
Material:
Leder, Nylon
Produkthauptfarbe:
Schwarz
Markenkompatibilität:
Jede Marke
Oberflächenfärbung:
Monochromatisch
Außentaschen:
Fronttasche
Tragegriff(e):
Ja
Schultergurt:
Ja
Schutzfunktion:
Wasserfest
Anzahl:
1
Warentarifnummer (HS):
84733080
Breite:
285 mm
Tiefe:
80 mm
Höhe:
454.6 mm
Gewicht:
557.9 g
Abmessungen der Notebookfächer (B x T x H):
359 x 18 x 247 mm
Volumen (l):
12 l
Weitere Suchbegriffe: Laptop-Tasche, Laptoptasche, Notebook-Tasche, Notebooktasche, laptop-rucksack targus, laptop rucksack, Notebooktaschen, Laptoptaschen, Notebookhülle, Notebookhüllen, Laptophüllen, Laptophülle
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,41*
€ 57,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,83*
€ 56,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,23*
€ 53,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,23*
€ 51,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,36*
€ 49,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,90*
€ 43,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.