Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Targus HyperDrive GEN2 Thunderbolt 3 40000 Mbit/s Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Targus HyperDrive GEN2 Thunderbolt 3 40000 Mbit/s Grau
Targus HyperDrive GEN2 Thunderbolt 3 40000 Mbit/s Grau
Targus HyperDrive GEN2 Thunderbolt 3 40000 Mbit/s Grau
Targus HyperDrive GEN2 Thunderbolt 3 40000 Mbit/s Grau
Targus HyperDrive GEN2 Thunderbolt 3 40000 Mbit/s Grau
Targus HyperDrive GEN2 Thunderbolt 3 40000 Mbit/s Grau
Targus HyperDrive GEN2 Thunderbolt 3 40000 Mbit/s Grau
Artikel-Nr.:
     C1740-HDG2TB314-EU
Hersteller:
     Targus
Herst.-Nr.:
     HDG2TB314-EU
EAN/GTIN:
     6941921148430
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Laptop Docking Station
Notebook Docking Station
Die HyperDrive GEN2 14-Port Thunderbolt™ 3 Docking Station ist ein leistungsstarkes Dock der Enterprise-Klasse mit 14 Anschlüssen und bietet eine 2X schnellere Bildwiederholrate, 2X schnellere Datenübertragungsgeschwindigkeiten und 2X schnelleres Aufladen. Ein TB3-Downstream-Anschluss bietet eine Datenübertragungsrate von 40 Gbit/s und 15 W Leistung für TB3-Peripheriegeräte, während der TB3-Upstream-Anschluss 85 W Leistung für den Host-Computer bereitstellt. Es ermöglicht Dual 4K 60Hz Display-Unterstützung für MST-fähige Geräte und bietet Gigabit Ethernet, digitales Koaxial- und optisches Toslink-Audio. Darüber hinaus können Sie sechs TB3-Docks oder Geräte mit HyperDrive verketten. Ein DC 180W-Netzteil ist im Lieferumfang enthalten.

Thunderbolt 3 Geschwindigkeiten
Der Thunderbolt 3 Upstream-Anschluss bietet 40 Gbit/s Datenübertragung und 85 W Power Delivery für den Host-Computer, während der Downstream-Anschluss 40 Gbit/s Datenübertragung, 15 W Leistung für Peripheriegeräte und DP 1.4 Video bietet.

Verkettung von sechs TB3-Geräten
Maximieren Sie Ihren Workflow durch Verkettung von bis zu 6 Thunderbolt 3-Docks oder -Geräten mit HyperDrive.

Duale 4K 60Hz Display-Unterstützung
HyperDrive unterstützt duale 4K 60Hz Display-Unterstützung für MST-fähige Geräte über TB3 und DP 1.4 Anschluss.

Schnelles und zuverlässiges Gigabit Ethernet
Holen Sie sich die zuverlässigste und schnellste Internetverbindung für Arbeit, Freizeit und Videokonferenzen.

High-Speed-USB
Rasend schnelle USB-A 3.2 10Gbps und USB-C 3.2 10Gbps der 2. Generation mit 2X schnellerer Übertragungsgeschwindigkeit als unsere Hubs der 1.

Digitales Audio der Spitzenklasse
Mit digitalem Koaxial-Audio, optischem Toslink-Audio und einer 3,5-mm-Audio-Kombibuchse können Sie die bestmögliche Klangqualität aufzeichnen und anhören.
Weitere Informationen:
Ethernet Schnittstellen Typ:
Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten:
10,100,1000 Mbit/s
Anzahl Anschlüsse:
13
Hostschnittstelle:
Thunderbolt 3
Hub-Schnittstellen:
3.5mm, DisplayPort, RJ-45, Thunderbolt 3, USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-A, USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C
Anzahl USB 2.0 Typ-C Anschlüsse:
3
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C:
1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:
1
DisplayPorts-Version:
1.4
Menge der Thunderbolt-Anschlüsse:
2
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
Breite:
130.2 mm
Tiefe:
88.9 mm
Höhe:
44.5 mm
Gewicht:
680 g
Datenübertragungsrate:
40000 Mbit/s
Maximale Bildwiederholrate:
60 Hz
Unterstützte Grafik-Auflösungen:
3840 x 2160
Unterstützte Video-Modi:
2160p
Produktfarbe:
Grau
Netzteiltyp:
Gleichstrom
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 297,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 346,48*
€ 412,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 343,89*
€ 409,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 330,01*
€ 392,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 323,56*
€ 385,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 297,78*
€ 354,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.