Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Targus HyperDrive USB Typ-C Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Targus HyperDrive USB Typ-C Blau
Targus HyperDrive USB Typ-C Blau
Targus HyperDrive USB Typ-C Blau
Targus HyperDrive USB Typ-C Blau
Targus HyperDrive USB Typ-C Blau
Targus HyperDrive USB Typ-C Blau
Targus HyperDrive USB Typ-C Blau
Targus HyperDrive USB Typ-C Blau
Targus HyperDrive USB Typ-C Blau
Targus HyperDrive USB Typ-C Blau
Artikel-Nr.:
     C1740-HD575BUGL
Hersteller:
     Targus
Herst.-Nr.:
     HD575BUGL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Laptop Docking Station
Notebook Docking Station
Weitere Informationen:
Breite:
119.4 mm
Tiefe:
37.5 mm
Höhe:
11.1 mm
Gewicht:
60 g
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
Ethernet LAN Datentransferraten:
10,100,1000 Mbit/s
Netzstandard:
IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Ja
Hostschnittstelle:
USB Typ-C
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C:
1
USB Power Delivery:
Ja
USB-Stromversorgung bis zu:
100 W
Anzahl Thunderbolt 4-Ports:
1
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss:
Ja
HDCP:
Ja
HDCP-Version:
1.4/2.2
Produktfarbe:
Blau
Integrierter Kartenleser:
Ja
Kompatible Speicherkarten:
MicroSD (TransFlash)
Maximale Bildwiederholrate:
60 Hz
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung:
Ja
Hub-Schnittstellen:
HDMI, RJ-45, Thunderbolt 4, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 70,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,48*
€ 107,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,07*
€ 105,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,90*
€ 97,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,68*
€ 93,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 78,64*
€ 93,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,09*
€ 83,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.