Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Targus HD449 Schnittstellen-Hub USB Typ-C 5000 Mbit/s Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Targus HD449 Schnittstellen-Hub USB Typ-C 5000 Mbit/s Silber
Targus HD449 Schnittstellen-Hub USB Typ-C 5000 Mbit/s Silber
Targus HD449 Schnittstellen-Hub USB Typ-C 5000 Mbit/s Silber
Targus HD449 Schnittstellen-Hub USB Typ-C 5000 Mbit/s Silber
Targus HD449 Schnittstellen-Hub USB Typ-C 5000 Mbit/s Silber
Targus HD449 Schnittstellen-Hub USB Typ-C 5000 Mbit/s Silber
Artikel-Nr.:
     C1740-HD449
Hersteller:
     Targus
Herst.-Nr.:
     HD449
EAN/GTIN:
     817110015592
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Laptop Docking Station
Notebook Docking Station
Weitere Informationen:
Anzahl Anschlüsse:
6
Hostschnittstelle:
USB Typ-C
Hub-Schnittstellen:
USB Typ-C
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
Integrierter Kartenleser:
Ja
Kartenleser-Slot:
2
Kompatible Speicherkarten:
MicroSD (TransFlash), SD
Mitgelieferte Kabel:
USB Typ-C
Breite:
98 mm
Tiefe:
11.9 mm
Höhe:
29 mm
Gewicht:
50 g
Datenübertragungsrate:
5000 Mbit/s
Maximale Bildwiederholrate:
60 Hz
Produktfarbe:
Silber
USB Power Delivery:
Ja
USB-Stromversorgung bis zu:
60 W
HD-Typ:
4K Ultra HD
LED-Anzeigen:
Ja
Kompatible Produkte:
iPad Pro 11” & 12.9” (3rd/4th/5th Gen), iPad Air (4th/5th Gen), iPad Mini (6th Gen)
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,33*
€ 67,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,34*
€ 65,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,60*
€ 62,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,36*
€ 58,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,01*
€ 57,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,26*
€ 51,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.