Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Targus DOCK570EUZ laptop-dockingstation & portreplikator Kabelgebunden Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Targus DOCK570EUZ laptop-dockingstation & portreplikator Kabelgebunden Schwarz
Targus DOCK570EUZ laptop-dockingstation & portreplikator Kabelgebunden Schwarz
Targus DOCK570EUZ laptop-dockingstation & portreplikator Kabelgebunden Schwarz
Targus DOCK570EUZ laptop-dockingstation & portreplikator Kabelgebunden Schwarz
Targus DOCK570EUZ laptop-dockingstation & portreplikator Kabelgebunden Schwarz
Targus DOCK570EUZ laptop-dockingstation & portreplikator Kabelgebunden Schwarz
Targus DOCK570EUZ laptop-dockingstation & portreplikator Kabelgebunden Schwarz
Targus DOCK570EUZ laptop-dockingstation & portreplikator Kabelgebunden Schwarz
Targus DOCK570EUZ laptop-dockingstation & portreplikator Kabelgebunden Schwarz
Targus DOCK570EUZ laptop-dockingstation & portreplikator Kabelgebunden Schwarz
Targus DOCK570EUZ laptop-dockingstation & portreplikator Kabelgebunden Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1740-DOCK570EUZ
Hersteller:
     Targus
Herst.-Nr.:
     DOCK570EUZ
EAN/GTIN:
     5051794028362
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Laptop Docking Station
Notebook Docking Station
Steigern Sie Ihre Produktivität und Performance mit der ersten universellen Enterprise Class-Dockingstation für vier erweiterte 4K-Monitore. Ideal für große Unternehmen – die Targus USB-C™ Universal Quad 4K (QV4K) Dockingstation optimiert die Bildschirmnutzung. Dual DisplayLink® DL-6910 Chip-Technologie unterstützt bis zu vier DisplayPort (3840 x 2160 p60) oder HDMI-Monitore (3840 x 2160 p50). Die Dockingstation verfügt über zahlreiche zusätzliche Anschlüsse für die Verbindung Ihrer wichtigsten USB-3.0-Peripheriegeräte und Ihres Ethernet-Netzwerks.

Diese elegante Dockingstation hilft, Unordnung zu vermeiden, indem sie einen einzigen Anschluss für wichtige Peripheriegeräte wie Maus, Tastatur und mehr bietet. Die gummierte, gepolsterte Unterseite schützt vor Kratzern, während die VESA-Halterung die Verwendung der Targus VESA-Halterung(ACX003GLZ - separat erhältlich) ermöglicht, um die Dockingstation noch platzsparender hinter Ihrem Bildschirm zu befestigen. Ihre fortschrittlichsten Konfigurationen werden durch die Kompatibilität mit praktisch allen Laptops und den meisten Standard-Peripheriegeräten, einschließlich Thunderbolt 3™, Display Port Alt-Mode und USB 3.0-, 3.1- und Typ-C-Geräten, ganz einfach. Im Lieferumfang enthaltene Ladeanschlüsse und ein USB-C-auf-USB-A-Adapter machen diese Dockingstation mit einer Vielzahl der wichtigsten Notebook-Marken kompatibel.

Weitere Informationen:
Breite:
85 mm
Tiefe:
260 mm
Höhe:
179 mm
Gewicht:
2000 g
Ethernet/LAN:
Ja
Breite des Versandkartons:
295 mm
Höhe des Versandkartons:
320 mm
Warentarifnummer (HS):
84733020
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10, Windows 7, Windows 8.1
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra
Übertragungstechnik:
Kabelgebunden
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
4
Kopfhörerausgänge:
1
HDMI-Version:
2.0
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:
4
Produktfarbe:
Schwarz
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 355,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 399,38*
€ 475,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 394,91*
€ 469,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 381,80*
€ 454,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 375,26*
€ 446,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 355,15*
€ 422,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.