Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Targus Corporate Traveller 15.6” Laptop Backpack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Targus Corporate Traveller 15.6” Laptop Backpack
Targus Corporate Traveller 15.6” Laptop Backpack
Targus Corporate Traveller 15.6” Laptop Backpack
Targus Corporate Traveller 15.6” Laptop Backpack
Targus Corporate Traveller 15.6” Laptop Backpack
Targus Corporate Traveller 15.6” Laptop Backpack
Targus Corporate Traveller 15.6” Laptop Backpack
Targus Corporate Traveller 15.6” Laptop Backpack
Targus Corporate Traveller 15.6” Laptop Backpack
Artikel-Nr.:
     C1740-CUCT02BEU
Hersteller:
     Targus
Herst.-Nr.:
     CUCT02BEU
EAN/GTIN:
     5024442900600
Suchbegriffe:
Laptop-Rucksack
Laptoprucksack
Notebook-Rucksack
Notebookrucksack
Der 15,6-Zoll Corporate Traveller Rucksack ist wie geschaffen für unterwegs. Er ist mit einem versteckten Trolley-Gurt ausgestattet, der an Ihrem Rollgepäck befestigt werden kann, damit Sie mühelos reisen können.

Mit einer Zip-Down-Workstation, die Ihre Stifte und Eingabestifte, Visitenkarten und Verbrauchsmaterialien organisiert, haben Sie einfachen Zugriff auf Ihre Ausrüstung und Gadgets. In der weich gefütterten Vordertasche sind Ihre Kleinigkeiten sicher verstaut, und es gibt ein spezielles Aktenfach mit Trennwand und Netztaschen zur Aufbewahrung von Strom. Zwei Trinkflaschenhalter halten Ihren Kaffee oder Ihr Wasser auf Armeslänge.

Durch die Verwendung von langlebigem Material und einem hochmodernen SafePort® x D3O® Schutzsystem, das Sturz- und Seitenaufprallschäden verhindert, können Sie sicher sein, dass Ihre Geräte geschützt sind. Sein wasserbeständiger Boden sorgt für Stabilität und Standfestigkeit. Er ist außerdem bequem zu tragen, da er über eine geformte Air-Mesh-Rückwand und ergonomische Schultergurte verfügt, die sich durchbiegen, um das Gewicht zu tragen, anstatt Ihre Schultern zu belasten.

Robust und sicher

Unser patentgeschütztes SafePort® Luftkissen-System ist eine einzelne Kammer, die belüftete Luftpolsterung und hochdichte Schaumstoffpolsterung kombiniert. Diese speziell entwickelten, verstellbaren Polyurethankissen "schweben" den Laptop im Inneren der Tasche und bieten hervorragenden Schutz vor seitlichen und vertikalen Stößen. Sie bestehen aus einem glatten, leichten Material, das wasser- und verschleißfest ist, um Ihre Vorräte vor Witterungseinflüssen zu schützen.

Intuitive Organisation

Mit einem tablet Fach, einer abnehmbaren Zubehörtasche und einer Seitentasche mit Reißverschluss ist der Corporate Traveller Backpack unglaublich gut organisiert, so dass Sie Ihre Stifte, Ihr Telefon und vieles mehr schnell und einfach finden können. Trennfächer ordnen Ihre Dokumente und lassen sie frisch aussehen. In der Netztasche an der Seite haben Sie Ihre Wasserflasche oder Ihren Kaffeebecher immer griffbereit.

Ergonomischer Komfort

Der 15,6-Zoll-Rucksack für Geschäftsreisende ist für den Komfort von Lebewesen konzipiert. Er verfügt über eine sorgfältig entworfene Air-Mesh-Polsterung über den gesamten Rucksack, auch an den dicken Einsätzen, die zum Luftstrom beitragen und Sie kühl halten. Aber wo er unter Last mit Ihnen in Kontakt kommt, haben wir besonders darauf geachtet. Die konturierten Riemen sind gefüttert und gepolstert und wurden so konzipiert, dass sie sich biegen und die Hauptlast des Gewichts Ihrer Ausrüstung tragen können. Der verstellbare Brustgurt gibt Ihnen zusätzlichen Halt.
Weitere Informationen:
Breite:
215 mm
Tiefe:
350 mm
Höhe:
500 mm
Gewicht:
1460 g
Warentarifnummer (HS):
42029291
Breite des Versandkartons:
510 mm
Höhe des Versandkartons:
360 mm
Verpackungsbreite:
190 mm
Verpackungstiefe:
330 mm
Verpackungshöhe:
480 mm
Paketgewicht:
1540 g
Produkthauptfarbe:
Schwarz
Material:
Nylon
Färbung:
Monochromatisch
Notebook-Gehäuse:
Ja
Maximale Bildschirmgröße:
16 "
Griff(e):
Ja
Tragegriff(e):
Ja
Abmessungen (BxTxH):
345 x 215 x 515 mm
Weitere Suchbegriffe: Laptop-Tasche, Laptoptasche, Notebook-Tasche, Notebooktasche, targus notebookrucksack 15,6", laptop rucksack, laptop-rucksack targus, Rucksack, Ranzen, Tornister, Schultasche, Schultaschen
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 61,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,58*
€ 92,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,46*
€ 90,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,85*
€ 85,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,03*
€ 82,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,79*
€ 73,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.