Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Targus 39.1 - 40.6cm / 15.4 - 16 Inch Laptop Case


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Targus 39.1 - 40.6cm / 15.4 - 16 Inch Laptop Case
Targus 39.1 - 40.6cm / 15.4 - 16 Inch Laptop Case
Targus 39.1 - 40.6cm / 15.4 - 16 Inch Laptop Case
Targus 39.1 - 40.6cm / 15.4 - 16 Inch Laptop Case
Targus 39.1 - 40.6cm / 15.4 - 16 Inch Laptop Case
Targus 39.1 - 40.6cm / 15.4 - 16 Inch Laptop Case
Targus 39.1 - 40.6cm / 15.4 - 16 Inch Laptop Case
Artikel-Nr.:
     C1740-CN31
Hersteller:
     Targus
Herst.-Nr.:
     CN31
EAN/GTIN:
     5024442931703
Suchbegriffe:
Laptop Schutzhülle
Notebook Schutzhülle
Laptop-Rucksack
Laptoprucksack
Bei dieser schönen Kollektion von Notebooktaschen wird ein klassisches Design mit einer modernen Note aufgefrischt. Jede einzelne dieser Taschen wurde mit Sorgfalt hergestellt und besticht durch elegante Vielseitigkeit. Die Taschen sind aus qualitativ hochwertigem Material hergestellt, und sie sind mit einem schützenden, gepolsterten Notebookfach ausgestattet, damit Ihr Notebook jederzeit sicher ist.

Ihr gepolsterter, längenverstellbarer Schultergurt sorgt für Komfort beim Tragen. Bei Nichtgebrauch kann der Gurt sogar komplett abgenommen werden. Über den Trolley-Gurt an der Rückseite der Tasche können Sie diese sicher an Ihrem Rollgepäck befestigen und auf diese Weise noch bequemer transportieren.

Dank einer Reihe Innentaschen unterschiedlicher Größe lassen sich Ihre persönlichen Gegenstände und Zubehörteile leicht und ordentlich verstauen. Die Innentaschen sind bequem und leicht zugänglich im vorderen Reißverschlussfach untergebracht.
Weitere Informationen:
Maximale Bildschirmgröße:
16 "
Etui-Typ:
Aktenkoffer
Material:
Polyester
Produkthauptfarbe:
Schwarz
Minimum Bildschirmgröße:
15.4 "
Warentarifnummer (HS):
84733080
Breite des Versandkartons:
445 mm
Höhe des Versandkartons:
375 mm
Breite:
90 mm
Tiefe:
390 mm
Höhe:
360 mm
Gewicht:
650 g
Abmessungen der Notebookfächer (B x T x H):
370 x 40 x 310 mm
Verpackungsbreite:
80 mm
Verpackungstiefe:
420 mm
Verpackungshöhe:
365 mm
Paketgewicht:
680 g
Weitere Suchbegriffe: Notebook-Rucksack, Notebookrucksack, Laptop-Tasche, Laptoptasche, Notebook-Tasche, Notebooktasche, Laptoptrolley, Notebook-Trolley, Notebooktrolley, laptoptasche 15 zoll schwarz, laptop rucksack, laptop-rucksack targus, Notebooktaschen, Laptoptaschen, Notebookhülle, Notebookhüllen, Laptophüllen, Laptophülle
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,14*
€ 20,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,08*
€ 20,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,42*
€ 19,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,84*
€ 18,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,15*
€ 18,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,88*
€ 15,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.