Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EDELSTAHL Fäustel mit Fiberglasstiel, 5400g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Hämmer, Beile und Treiber
Foto Produkt Allgemein Hämmer, Beile und Treiber
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-964.2009
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     964.2009
EAN/GTIN:
     4042146571989
Suchbegriffe:
Fäustel
Handfäustel
Mokerhammer
Mottek
  • in Anlehnung an DIN 6475
  • mit Fiberglas-Stiel
  • geschmiedete Ausführung
  • Schlagflächenrandzonen induktiv gehärtet
  • Bahnen blank geschliffen
  • abgerundete Kanten
  • gut einsetzbar bei extrem tiefen Temperaturen
  • extreme interkristalline Korrosions- und Oxidationsbeständigkeit
  • extrem lange Lebensdauer
  • autoklavierbar (Erhitzung der Werkzeuge auf über 100°C zur Keimabtötung)
  • rostfrei und säurefest
  • Edelstahl
Weitere Informationen:
Form:
Standard-Hammer
Gewicht [g]:
6300 g
Gewicht Hammerkopf [g]:
5400 g
Breite Hammerbahn in mm:
67 mm
Herstellernummer:
964.2009
Kopfbefestigung:
eingeklebt
Gesamtlänge L1 in mm:
900 mm
Teillänge L2 in mm:
170 mm
Material1:
Edelstahl
Norm:
DIN 6475
Stielart:
Fiberglas
Variantenartikel:
964.2001
Weitere Suchbegriffe: Vorschlaghammer, fäustel fiberglasstiel, fäustel, ks tools fäustel, Edelstahl, Nicht magnetisch
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 191,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 228,16*
€ 271,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 222,69*
€ 265,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 209,97*
€ 249,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 198,44*
€ 236,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 191,75*
€ 228,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.