Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EDELSTAHL Fäustel mit Fiberglasstiel, 4500g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Hämmer, Beile und Treiber
Foto Produkt Allgemein Hämmer, Beile und Treiber
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-964.2008
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     964.2008
EAN/GTIN:
     4042146571972
Suchbegriffe:
Fäustel
Handfäustel
Mokerhammer
Mottek
  • in Anlehnung an DIN 6475
  • mit Fiberglas-Stiel
  • geschmiedete Ausführung
  • Schlagflächenrandzonen induktiv gehärtet
  • Bahnen blank geschliffen
  • abgerundete Kanten
  • gut einsetzbar bei extrem tiefen Temperaturen
  • extreme interkristalline Korrosions- und Oxidationsbeständigkeit
  • extrem lange Lebensdauer
  • autoklavierbar (Erhitzung der Werkzeuge auf über 100°C zur Keimabtötung)
  • rostfrei und säurefest
  • Edelstahl
Weitere Informationen:
Form:
Standard-Hammer
Gewicht [g]:
5400 g
Gewicht Hammerkopf [g]:
4500 g
Breite Hammerbahn in mm:
58 mm
Herstellernummer:
964.2008
Kopfbefestigung:
eingeklebt
Gesamtlänge L1 in mm:
900 mm
Teillänge L2 in mm:
154 mm
Material1:
Edelstahl
Norm:
DIN 6475
Stielart:
Fiberglas
Variantenartikel:
964.2001
Weitere Suchbegriffe: Vorschlaghammer, fäustel fiberglasstiel, fäustel, ks tools fäustel, Edelstahl, Nicht magnetisch
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 160,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 196,50*
€ 233,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 193,40*
€ 230,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 177,48*
€ 211,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,21*
€ 201,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 160,89*
€ 191,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.