Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BRONZEplus Handschaufel 540 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Werkzeug allgemein
Foto Produkt Allgemein Werkzeug allgemein
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-963.9639
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     963.9639
EAN/GTIN:
     4042146540343
Dokument Produkt Allgemein CE
Suchbegriffe:
Handschaufel (Funkenfrei)
Imbusschlüssel
Inbusschlüssel
Innensechskant-Stiftschlüssel
  • mit Buchenstiel
  • funkenfrei
  • explosionsgeschützt
  • korrosionsbeständig
  • verschleißbeständig
  • Aluminium-Bronze (Nicht-Eisen-Legierung)
Weitere Informationen:
Breite B:
180 mm
Funktions-Attribut 1:
funkenfrei
Funktions-Attribut 2:
korrosionsbeständig
Gewicht [g]:
720 g
Handgriff:
gerade
Herstellernummer:
963.9639
Gesamtlänge L1 in mm:
540 mm
Teillänge L2 in mm:
220 mm
Material1:
Aluminium-Bronze
Material2:
sehr bruchfest
Stielart:
Buche
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,40*
€ 86,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,60*
€ 85,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,37*
€ 81,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,19*
€ 78,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,19*
€ 68,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.