Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BRONZEplus Frankfurter Schaufel D-Stiel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Werkzeug allgemein
Foto Produkt Allgemein Werkzeug allgemein
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-963.9636
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     963.9636
EAN/GTIN:
     4042146540312
Dokument Produkt Allgemein CE
Suchbegriffe:
Chemikalienschaufel
Laborschaufel
Frankfurter Schaufel (Funkenfrei)
Frankfurter Schaufel
  • mit Buchenstiel
  • funkenfrei
  • explosionsgeschützt
  • korrosionsbeständig
  • verschleißbeständig
  • Aluminium-Bronze (Nicht-Eisen-Legierung)
Weitere Informationen:
Breite B:
260 mm
Funktions-Attribut 1:
funkenfrei
Funktions-Attribut 2:
korrosionsbeständig
Gewicht [g]:
1850 g
Handgriff:
D-Griff
Herstellernummer:
963.9636
Gesamtlänge L1 in mm:
1000 mm
Teillänge L2 in mm:
340 mm
Material1:
Aluminium-Bronze
Material2:
sehr bruchfest
Stielart:
Buche
Variantenartikel:
963.9635
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 109,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,87*
€ 161,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,05*
€ 158,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,56*
€ 151,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,12*
€ 142,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,67*
€ 130,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.