Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BRONZEplus Frankfurter Schaufel gerader Stiel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Werkzeug allgemein
Foto Produkt Allgemein Werkzeug allgemein
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-963.9635
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     963.9635
EAN/GTIN:
     4042146540305
Dokument Produkt Allgemein CE
Suchbegriffe:
Frankfurter Schaufel (Funkenfrei)
Frankfurter Schaufel
Frankfurter Schippe
Frankfurterschaufel
  • mit Buchenstiel
  • funkenfrei
  • explosionsgeschützt
  • korrosionsbeständig
  • verschleißbeständig
  • Aluminium-Bronze (Nicht-Eisen-Legierung)
Weitere Informationen:
Breite B:
260 mm
Funktions-Attribut 1:
funkenfrei
Funktions-Attribut 2:
korrosionsbeständig
Gewicht [g]:
1850 g
Handgriff:
gerade
Herstellernummer:
963.9635
Gesamtlänge L1 in mm:
1400 mm
Teillänge L2 in mm:
340 mm
Material1:
Aluminium-Bronze
Material2:
sehr bruchfest
Stielart:
Buche
Variantenartikel:
963.9635
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 126,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,59*
€ 183,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,49*
€ 181,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,67*
€ 174,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,57*
€ 164,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,04*
€ 149,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.