Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BRONZEplus Kreuzhacke mit Stiel 550 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Hämmer, Beile und Treiber
Foto Produkt Allgemein Hämmer, Beile und Treiber
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-963.9622
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     963.9622
EAN/GTIN:
     4042146540251
Dokument Produkt Allgemein CE
Suchbegriffe:
Kreuzhacke
Kreuzpickel
Kreuzhacke (Funkenfrei)
kreuzhacke stiel
  • in Anlehnung an DIN 20109
  • mit Buchenstiel
  • funkenfrei
  • explosionsgeschützt
  • korrosionsbeständig
  • verschleißbeständig
  • Aluminium-Bronze (Nicht-Eisen-Legierung)
Weitere Informationen:
Breite B:
550 mm
Funktions-Attribut 1:
funkenfrei
Funktions-Attribut 2:
korrosionsbeständig
Gewicht [g]:
4000 g
Herstellernummer:
963.9622
Kopfbefestigung:
sonstige
Gesamtlänge L in mm:
950 mm
Material1:
Aluminium-Bronze
Material2:
sehr bruchfest
Norm:
DIN 20109
Stielart:
Buche
Variantenartikel:
963.9620
Weitere Suchbegriffe: kreuzhacke
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 147,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 181,51*
€ 216,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 180,12*
€ 214,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 169,82*
€ 202,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,38*
€ 192,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,75*
€ 175,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.