Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BRONZEplus Zugringschlüssel-Satz 18-tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Schlüsselprogramm
Foto Produkt Allgemein Schlüsselprogramm
Artikel-Nr.:
     C1699-963.8081
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     963.8081
EAN/GTIN:
     4042146535226
Dokument Produkt Allgemein CE
Dokument Produkt Allgemein CE
Dokument Produkt Allgemein CE
Dokument Produkt Allgemein CE
Dokument Produkt Allgemein CE
Dokument Produkt Allgemein CE
Dokument Produkt Allgemein CE
Dokument Produkt Allgemein CE
Dokument Produkt Allgemein CE
Dokument Produkt Allgemein CE
Dokument Produkt Allgemein CE
Dokument Produkt Allgemein CE
Dokument Produkt Allgemein CE
Dokument Produkt Allgemein CE
Dokument Produkt Allgemein CE
Dokument Produkt Allgemein CE
Dokument Produkt Allgemein CE
Dokument Produkt Allgemein CE
Suchbegriffe:
Ringzugschlüssel (Funkenfrei)
Zugringschlüssel (Funkenfrei)
Ringzugschlüssel
Zugringschlüssel
  • FlankTraction-Profil
  • Ring 75° gekröpft
  • mit Schaft für Aufsteckrohr
  • mit Federstiftsicherung
  • schwere Ausführung für höchste Drehmomente
  • funkenfrei
  • explosionsgeschützt
  • korrosionsbeständig
  • verschleißbeständig
  • Aluminium-Bronze (Nicht-Eisen-Legierung)
Weitere Informationen:
Gewicht [g]:
40200 g
Herstellernummer:
963.8081
Material1:
Aluminium-Bronze
Profil1:
Flank Traction
Profil2:
metrisch
Schlüsselform:
Ring 75° gekröpft
Teile im Satz:
18 -tlg.
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.516,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.631,53*
€ 3.131,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.611,98*
€ 3.108,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.554,52*
€ 3.039,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.526,73*
€ 3.006,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.516,54*
€ 2.994,68
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
963.8049
ab € 71,96*
Sonstiges
KS Tools
963.8048
ab € 49,75*
Sonstiges
KS Tools
963.8050
ab € 88,85*
Sonstiges
KS Tools
963.8014
ab € 45,36*
Sonstiges
KS Tools
963.8015
ab € 54,48*
Sonstiges
KS Tools
963.8016
ab € 54,57*
Sonstiges
KS Tools
963.8017
ab € 64,60*
Sonstiges
KS Tools
963.8021
ab € 83,50*
Sonstiges
KS Tools
963.8024
ab € 96,23*
Sonstiges
KS Tools
963.8026
ab € 119,66*
Sonstiges
KS Tools
963.8028
ab € 141,56*
Sonstiges
KS Tools
963.8031
ab € 147,07*
Sonstiges
KS Tools
963.8034
ab € 217,04*
Sonstiges
KS Tools
963.8036
ab € 240,90*
Sonstiges
KS Tools
963.8038
ab € 260,02*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.