Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BRONZEplus Zugringschlüssel 70 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Schlüsselprogramm
Foto Produkt Allgemein Schlüsselprogramm
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-963.8038
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     963.8038
EAN/GTIN:
     4042146534793
Dokument Produkt Allgemein CE
Suchbegriffe:
Ringzugschlüssel (Funkenfrei)
Zugringschlüssel (Funkenfrei)
Ringzugschlüssel
Zugringschlüssel
  • FlankTraction-Profil
  • Ring 75° gekröpft
  • mit Schaft für Aufsteckrohr
  • mit Federstiftsicherung
  • schwere Ausführung für höchste Drehmomente
  • funkenfrei
  • explosionsgeschützt
  • korrosionsbeständig
  • verschleißbeständig
  • Aluminium-Bronze (Nicht-Eisen-Legierung)
Weitere Informationen:
Breite B:
103 mm
Durchmesser D:
21.7 mm
Gewicht [g]:
3000 g
Höhe H:
62 mm
Herstellernummer:
963.8038
Gesamtlänge L in mm:
400 mm
Material1:
Aluminium-Bronze
Schlüsselweite in mm:
70 mm
es passt Rohr/Stift:
3
Profil1:
Flank Traction
Profil2:
metrisch
Schlüsselform:
Ring 75° gekröpft
Kopfhöhe (A):
41 mm
Variantenartikel:
963.8013
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 258,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 304,40*
€ 362,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 296,87*
€ 353,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 276,96*
€ 329,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 271,37*
€ 322,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 258,92*
€ 308,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.