Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BRONZEplus Zugmaulschlüssel 90°, 50 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Schlüsselprogramm
Foto Produkt Allgemein Schlüsselprogramm
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-963.7928
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     963.7928
EAN/GTIN:
     4042146533697
Dokument Produkt Allgemein CE
Suchbegriffe:
Doppel-Maulschlüssel
Doppelgabelschlüssel
Doppelmaulschlüssel
Doppelmaulschlüssel (Funkenfrei)
  • Maulstellung 90° abgewinkelt
  • funkenfrei
  • explosionsgeschützt
  • korrosionsbeständig
  • verschleißbeständig
  • Aluminium-Bronze (Nicht-Eisen-Legierung)
Weitere Informationen:
Breite B:
110 mm
Funktions-Attribut 1:
funkenfrei
Gabelstellung:
90° Gabelstellung
Gewicht [g]:
3200 g
Herstellernummer:
963.7928
Gesamtlänge L in mm:
660 mm
Material1:
Aluminium-Bronze
Schlüsselweite in mm:
50 mm
Profil2:
metrisch
Kopfhöhe (A):
17 mm
Variantenartikel:
963.7908
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 203,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 243,18*
€ 289,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 237,98*
€ 283,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 225,13*
€ 267,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 215,64*
€ 256,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 203,67*
€ 242,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.