Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BRONZEplus Zugmaulschlüssel 90°, 33 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Schlüsselprogramm
Foto Produkt Allgemein Schlüsselprogramm
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-963.7918
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     963.7918
EAN/GTIN:
     4042146533598
Dokument Produkt Allgemein CE
Suchbegriffe:
Doppel-Maulschlüssel
Doppelgabelschlüssel
Doppelmaulschlüssel
Doppelmaulschlüssel (Funkenfrei)
  • Maulstellung 90° abgewinkelt
  • funkenfrei
  • explosionsgeschützt
  • korrosionsbeständig
  • verschleißbeständig
  • Aluminium-Bronze (Nicht-Eisen-Legierung)
Weitere Informationen:
Breite B:
70 mm
Funktions-Attribut 1:
funkenfrei
Gabelstellung:
90° Gabelstellung
Gewicht [g]:
1000 g
Herstellernummer:
963.7918
Gesamtlänge L in mm:
450 mm
Material1:
Aluminium-Bronze
Schlüsselweite in mm:
33 mm
Profil2:
metrisch
Kopfhöhe (A):
12.5 mm
Variantenartikel:
963.7908
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 84,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,95*
€ 126,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,98*
€ 124,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,24*
€ 118,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,97*
€ 113,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,92*
€ 101,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.