Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BRONZEplus Zugmaulschlüssel 45°, 35 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Schlüsselprogramm
Foto Produkt Allgemein Schlüsselprogramm
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-963.7893
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     963.7893
EAN/GTIN:
     4042146533345
Dokument Produkt Allgemein CE
Suchbegriffe:
Doppel-Maulschlüssel
Doppelgabelschlüssel
Doppelmaulschlüssel
Doppelmaulschlüssel (Funkenfrei)
  • Maulstellung 45° abgewinkelt
  • funkenfrei
  • explosionsgeschützt
  • korrosionsbeständig
  • verschleißbeständig
  • Aluminium-Bronze (Nicht-Eisen-Legierung)
Weitere Informationen:
Breite B:
80 mm
Funktions-Attribut 1:
funkenfrei
Gabelstellung:
45° Gabelstellung
Gewicht [g]:
1400 g
Herstellernummer:
963.7893
Gesamtlänge L in mm:
500 mm
Material1:
Aluminium-Bronze
Schlüsselweite in mm:
35 mm
Profil2:
metrisch
Kopfhöhe (A):
13.5 mm
Variantenartikel:
963.7881
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 100,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,93*
€ 147,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,77*
€ 146,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,79*
€ 136,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,22*
€ 131,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,32*
€ 119,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.