Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BRONZEplus Zugmaulschlüssel 45°, 29 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Schlüsselprogramm
Foto Produkt Allgemein Schlüsselprogramm
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-963.7888
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     963.7888
EAN/GTIN:
     4042146533291
Dokument Produkt Allgemein CE
Suchbegriffe:
Doppel-Maulschlüssel
Doppelgabelschlüssel
Doppelmaulschlüssel
Doppelmaulschlüssel (Funkenfrei)
  • Maulstellung 45° abgewinkelt
  • funkenfrei
  • explosionsgeschützt
  • korrosionsbeständig
  • verschleißbeständig
  • Aluminium-Bronze (Nicht-Eisen-Legierung)
Weitere Informationen:
Breite B:
65 mm
Funktions-Attribut 1:
funkenfrei
Gabelstellung:
45° Gabelstellung
Gewicht [g]:
1000 g
Herstellernummer:
963.7888
Gesamtlänge L in mm:
420 mm
Material1:
Aluminium-Bronze
Schlüsselweite in mm:
29 mm
Profil2:
metrisch
Kopfhöhe (A):
12 mm
Variantenartikel:
963.7881
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 63,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,48*
€ 95,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,14*
€ 94,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,08*
€ 90,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,52*
€ 86,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,39*
€ 75,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.