Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BRONZEplus Zugmaulschlüssel 15°, 56 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Schlüsselprogramm
Foto Produkt Allgemein Schlüsselprogramm
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-963.7878
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     963.7878
EAN/GTIN:
     4042146533192
Dokument Produkt Allgemein CE
Suchbegriffe:
Doppel-Maulschlüssel
Doppelgabelschlüssel
Doppelmaulschlüssel
Doppelmaulschlüssel (Funkenfrei)
  • Maulstellung 15° abgewinkelt
  • funkenfrei
  • explosionsgeschützt
  • korrosionsbeständig
  • verschleißbeständig
  • Aluminium-Bronze (Nicht-Eisen-Legierung)
Weitere Informationen:
Breite B:
120 mm
Funktions-Attribut 1:
funkenfrei
Gabelstellung:
15° Gabelstellung
Gewicht [g]:
4400 g
Herstellernummer:
963.7878
Gesamtlänge L in mm:
730 mm
Material1:
Aluminium-Bronze
Schlüsselweite in mm:
56 mm
Profil2:
metrisch
Kopfhöhe (A):
18 mm
Variantenartikel:
963.7854
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 255,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 298,74*
€ 355,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 293,64*
€ 349,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 275,05*
€ 327,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 267,45*
€ 318,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 255,50*
€ 304,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.