Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BRONZEplus Schlag-Maulschlüssel 165 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Schlüsselprogramm
Foto Produkt Allgemein Schlüsselprogramm
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-963.7672
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     963.7672
EAN/GTIN:
     4042146531136
Dokument Produkt Allgemein CE
Suchbegriffe:
Doppel-Maulschlüssel
Doppelgabelschlüssel
Doppelmaulschlüssel
Schlag-Maulschlüssel (Funkenfrei)
  • in Anlehnung an DIN 133
  • Maulstellung 15° abgewinkelt
  • mit Schlagkante
  • für besonders schwere Montagen
  • funkenfrei
  • explosionsgeschützt
  • korrosionsbeständig
  • verschleißbeständig
  • Aluminium-Bronze (Nicht-Eisen-Legierung)
Weitere Informationen:
Breite B:
360 mm
Funktions-Attribut 1:
funkenfrei
Gewicht [g]:
21800 g
Herstellernummer:
963.7672
Gesamtlänge L in mm:
650 mm
Material1:
Aluminium-Bronze
Schlüsselweite in mm:
165 mm
Norm:
DIN 133
Profil2:
metrisch
Schlüsselform:
Öffnung 15° versetzt
Kopfhöhe (A):
35 mm
Variantenartikel:
963.7619
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.740,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.824,95*
€ 2.171,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.812,46*
€ 2.156,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.771,73*
€ 2.108,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.749,36*
€ 2.081,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.740,28*
€ 2.070,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.