Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BRONZEplus Einmaulschlüssel 105 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Schlüsselprogramm
Foto Produkt Allgemein Schlüsselprogramm
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-963.7204
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     963.7204
EAN/GTIN:
     4042146526453
Dokument Produkt Allgemein CE
Suchbegriffe:
Doppel-Maulschlüssel
Doppelgabelschlüssel
Doppelmaulschlüssel
Einmaulschlüssel
  • in Anlehnung an DIN 894 / ISO 3380
  • Maulstellung 15° abgewinkelt
  • funkenfrei
  • explosionsgeschützt
  • korrosionsbeständig
  • verschleißbeständig
  • Aluminium-Bronze (Nicht-Eisen-Legierung)
Weitere Informationen:
Breite B:
210 mm
Funktions-Attribut 1:
funkenfrei
Gabelstellung:
15° Gabelstellung
Gewicht [g]:
8900 g
Herstellernummer:
963.7204
Gesamtlänge L in mm:
850 mm
Material1:
Aluminium-Bronze
Schlüsselweite in mm:
105 mm
Norm:
DIN 894, ISO 3380
Profil2:
metrisch
Kopfhöhe (A):
33 mm
Variantenartikel:
963.7146
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 501,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 565,30*
€ 672,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 555,70*
€ 661,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 529,80*
€ 630,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 519,17*
€ 617,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 501,12*
€ 596,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.