Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BRONZEplus Doppel-Maulschlüssel-Satz 12-tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Schlüsselprogramm
Foto Produkt Allgemein Schlüsselprogramm
Artikel-Nr.:
     C1699-963.7064
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     963.7064
EAN/GTIN:
     4042146525050
Dokument Produkt Allgemein CE
Dokument Produkt Allgemein CE
Dokument Produkt Allgemein CE
Dokument Produkt Allgemein CE
Dokument Produkt Allgemein CE
Dokument Produkt Allgemein CE
Dokument Produkt Allgemein CE
Dokument Produkt Allgemein CE
Dokument Produkt Allgemein CE
Dokument Produkt Allgemein CE
Dokument Produkt Allgemein CE
Dokument Produkt Allgemein CE
Suchbegriffe:
Doppel-Maulschlüssel
Doppelgabelschlüssel
Doppelmaulschlüssel
Doppelmaulschlüssel (Funkenfrei)
  • in Anlehnung an DIN 895
  • Maulstellung 15° abgewinkelt
  • funkenfrei
  • explosionsgeschützt
  • korrosionsbeständig
  • verschleißbeständig
  • Aluminium-Bronze (Nicht-Eisen-Legierung)
Weitere Informationen:
Funktions-Attribut 1:
funkenfrei
Gabelstellung:
15° Gabelstellung
Gewicht [g]:
3500 g
Herstellernummer:
963.7064
Material1:
Aluminium-Bronze
Max. Schlüsselweite:
32 mm
Min. Schlüsselweite:
6 mm
Norm:
DIN 895
Profil2:
metrisch
Teile im Satz:
12 -tlg.
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 282,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 328,90*
€ 391,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 324,00*
€ 385,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 299,65*
€ 356,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 294,01*
€ 349,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 282,96*
€ 336,72
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
963.7013
ab € 10,18*
Sonstiges
KS Tools
963.7019
ab € 14,33*
Sonstiges
KS Tools
963.7022
ab € 15,65*
Sonstiges
KS Tools
963.7025
ab € 16,28*
Sonstiges
KS Tools
963.7029
ab € 21,23*
Sonstiges
KS Tools
963.7034
ab € 26,46*
Sonstiges
KS Tools
963.7035
ab € 28,25*
Sonstiges
KS Tools
963.7040
ab € 37,42*
Sonstiges
KS Tools
963.7042
ab € 40,36*
Sonstiges
KS Tools
963.7047
ab € 55,79*
Sonstiges
KS Tools
963.7005
ab € 8,26*
Sonstiges
KS Tools
963.7009
ab € 8,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.