Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BRONZEplus Fäustel 2000 g, mit Fiberglasstiel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Hämmer, Beile und Treiber
Foto Produkt Allgemein Hämmer, Beile und Treiber
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-963.2064
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     963.2064
EAN/GTIN:
     4042146521601
Dokument Produkt Allgemein CE
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
  • in Anlehnung an DIN 6475
  • mit Fiberglas-Stiel
  • Bahnen blank geschliffen
  • abgerundete Kanten
  • funkenfrei
  • explosionsgeschützt
  • korrosionsbeständig
  • verschleißbeständig
  • Aluminium-Bronze (Nicht-Eisen-Legierung)
Weitere Informationen:
Variantenartikel:
963.2061
Stielart:
Fiberglas
Norm:
DIN 6475
Material1:
Aluminium-Bronze
Teillänge L2 in mm:
130 mm
Gesamtlänge L1 in mm:
400 mm
Herstellernummer:
963.2064
Breite Hammerbahn in mm:
48 mm
Gewicht Hammerkopf [g]:
2000 g
Gewicht [g]:
2400 g
Funktions-Attribut 1:
funkenfrei
Form:
Standard-Hammer
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 151,28*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,28*
€ 180,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,06*
€ 177,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,15*
€ 169,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,15*
€ 159,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,71*
€ 147,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.