Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BRONZEplus Fäustel 1250 g, mit Fiberglasstiel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Hämmer, Beile und Treiber
Foto Produkt Allgemein Hämmer, Beile und Treiber
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-963.2062
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     963.2062
EAN/GTIN:
     4042146521588
Dokument Produkt Allgemein CE
Suchbegriffe:
Fäustel
Handfäustel
Mokerhammer
Fäustel (Funkenfrei)
  • in Anlehnung an DIN 6475
  • mit Fiberglas-Stiel
  • Bahnen blank geschliffen
  • abgerundete Kanten
  • funkenfrei
  • explosionsgeschützt
  • korrosionsbeständig
  • verschleißbeständig
  • Aluminium-Bronze (Nicht-Eisen-Legierung)
Weitere Informationen:
Form:
Standard-Hammer
Funktions-Attribut 1:
funkenfrei
Gewicht [g]:
1600 g
Gewicht Hammerkopf [g]:
1250 g
Breite Hammerbahn in mm:
42 mm
Herstellernummer:
963.2062
Gesamtlänge L1 in mm:
400 mm
Teillänge L2 in mm:
110 mm
Material1:
Aluminium-Bronze
Norm:
DIN 6475
Stielart:
Fiberglas
Variantenartikel:
963.2061
Weitere Suchbegriffe: Mottek, Vorschlaghammer, fäustel
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 80,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,74*
€ 119,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,30*
€ 119,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,08*
€ 113,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,05*
€ 107,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,99*
€ 96,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.