Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BRONZEplus Fäustel 2500 g, mit Hickorystiel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Hämmer, Beile und Treiber
Foto Produkt Allgemein Hämmer, Beile und Treiber
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-963.2054
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     963.2054
EAN/GTIN:
     4042146521502
Dokument Produkt Allgemein CE
Suchbegriffe:
Fäustel
Handfäustel
Mokerhammer
Fäustel (Funkenfrei)
  • in Anlehnung an DIN 6475
  • mit Hickorystiel
  • Bahnen blank geschliffen
  • abgerundete Kanten
  • funkenfrei
  • explosionsgeschützt
  • korrosionsbeständig
  • verschleißbeständig
  • Aluminium-Bronze (Nicht-Eisen-Legierung)
Weitere Informationen:
Form:
Standard-Hammer
Funktions-Attribut 1:
funkenfrei
Gewicht [g]:
2700 g
Gewicht Hammerkopf [g]:
2500 g
Breite Hammerbahn in mm:
55 mm
Herstellernummer:
963.2054
Gesamtlänge L1 in mm:
400 mm
Teillänge L2 in mm:
130 mm
Material1:
Aluminium-Bronze
Norm:
DIN 6475
Stielart:
Hickory
Variantenartikel:
963.2050
Weitere Suchbegriffe: Mottek, Vorschlaghammer, fäustel
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 158,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 191,13*
€ 227,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 190,10*
€ 226,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 180,44*
€ 214,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,36*
€ 201,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 158,72*
€ 188,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.