Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BRONZEplus Fäustel 1500 g, mit Hickorystiel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Hämmer, Beile und Treiber
Foto Produkt Allgemein Hämmer, Beile und Treiber
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-963.2052
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     963.2052
EAN/GTIN:
     4042146521489
Dokument Produkt Allgemein CE
Suchbegriffe:
Fäustel
Handfäustel
Mokerhammer
Fäustel (Funkenfrei)
  • in Anlehnung an DIN 6475
  • mit Hickorystiel
  • Bahnen blank geschliffen
  • abgerundete Kanten
  • funkenfrei
  • explosionsgeschützt
  • korrosionsbeständig
  • verschleißbeständig
  • Aluminium-Bronze (Nicht-Eisen-Legierung)
Weitere Informationen:
Form:
Standard-Hammer
Funktions-Attribut 1:
funkenfrei
Gewicht [g]:
1700 g
Gewicht Hammerkopf [g]:
1500 g
Breite Hammerbahn in mm:
45 mm
Herstellernummer:
963.2052
Gesamtlänge L1 in mm:
400 mm
Teillänge L2 in mm:
115 mm
Material1:
Aluminium-Bronze
Norm:
DIN 6475
Stielart:
Hickory
Variantenartikel:
963.2050
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 85,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,51*
€ 126,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,61*
€ 125,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,09*
€ 120,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,74*
€ 116,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,70*
€ 101,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.