Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BRONZEplus Vorschlaghammer 8000 g, mit Fiberglasstiel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Hämmer, Beile und Treiber
Foto Produkt Allgemein Hämmer, Beile und Treiber
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-963.2043
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     963.2043
EAN/GTIN:
     4042146521441
Dokument Produkt Allgemein CE
Suchbegriffe:
Mottek
Vorschlaghammer
Vorschlaghammer (Funkenfrei)
vorschlaghammer fiberglas
  • in Anlehnung an DIN 1041
  • mit Fiberglas-Stiel
  • Bahn und Finne geschliffen
  • abgerundete Kanten
  • funkenfrei
  • explosionsgeschützt
  • korrosionsbeständig
  • verschleißbeständig
  • Aluminium-Bronze (Nicht-Eisen-Legierung)
Weitere Informationen:
Funktions-Attribut 1:
funkenfrei
Funktions-Attribut 2:
korrosionsbeständig
Gewicht [g]:
9100 g
Gewicht Hammerkopf [g]:
8000 g
Breite Hammerbahn in mm:
78 mm
Herstellernummer:
963.2043
Gesamtlänge L1 in mm:
900 mm
Teillänge L2 in mm:
195 mm
Material1:
Aluminium-Bronze
Material2:
sehr bruchfest
Norm:
DIN 1041
Stielart:
Fiberglas
Variantenartikel:
963.2040
Weitere Suchbegriffe: vorschlaghammer
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 407,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 469,30*
€ 558,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 464,28*
€ 552,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 430,80*
€ 512,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 423,13*
€ 503,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 407,48*
€ 484,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.