Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BRONZEplus Bit-Stecknuss-Sätze 1/2" 9-tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Steckschlüssel
Foto Produkt Allgemein Steckschlüssel
Artikel-Nr.:
     C1699-963.1322
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     963.1322
EAN/GTIN:
     4042146519851
Dokument Produkt Allgemein CE
Dokument Produkt Allgemein CE
Dokument Produkt Allgemein CE
Dokument Produkt Allgemein CE
Dokument Produkt Allgemein CE
Dokument Produkt Allgemein CE
Dokument Produkt Allgemein CE
Dokument Produkt Allgemein CE
Dokument Produkt Allgemein CE
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Innensechskant-Steckschlüsseleinsat...
  • Innensechskant
  • nach DIN 7422
  • Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelfangrille
  • funkenfrei
  • explosionsgeschützt
  • korrosionsbeständig
  • verschleißbeständig
  • Aluminium-Bronze (Nicht-Eisen-Legierung)
  • im Holzkasten mit funkenfreien Scharnieren
Weitere Informationen:
Vierkantantrieb in Zoll:
1/2"
Funktions-Attribut 1:
funkenfrei
Gewicht [g]:
1240 g
Herstellernummer:
963.1322
Material1:
Aluminium-Bronze
Norm:
DIN 3120, ISO 1174, DIN 7422
Profil1:
Innen6-kant
Profil2:
metrisch
Teile im Satz:
9 -tlg.
Variantenartikel:
963.1322
Verpackung:
Holzkoffer
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 474,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 546,16*
€ 649,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 536,08*
€ 637,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 502,49*
€ 597,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 486,21*
€ 578,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 474,56*
€ 564,73
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
963.1306
ab € 35,62*
Sonstiges
KS Tools
963.1307
ab € 35,74*
Sonstiges
KS Tools
963.1308
ab € 35,77*
Sonstiges
KS Tools
963.1309
ab € 48,74*
Sonstiges
KS Tools
963.1301
ab € 29,61*
Sonstiges
KS Tools
963.1302
ab € 29,63*
Sonstiges
KS Tools
963.1303
ab € 30,30*
Sonstiges
KS Tools
963.1304
ab € 30,64*
Sonstiges
KS Tools
963.1305
ab € 30,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.