Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BERYLLIUMplus Rohrzange,schwedisches Modell 1.1/2"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Zangen
Foto Produkt Allgemein Zangen
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-962.4015
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     962.4015
EAN/GTIN:
     4042146517499
Dokument Produkt Allgemein CE
Suchbegriffe:
Armaturenschonzange
Armaturenzange
Armaturzange
Eck-Rohrzange
  • in Anlehnung an DIN 5234
  • 90° gewinkelt
  • S-förmiges Maul
  • funkenfrei
  • explosionsgeschützt
  • korrosionsbeständig
  • sehr bruchfest
  • Kupfer-Beryllium (Nicht-Eisen-Legierung)
Weitere Informationen:
max. Zangenöffnung (A) in Zoll:
1.1/2" "
Breite B:
80 mm
Form:
90° gewinkelt
Funktions-Attribut 1:
funkenfrei
Gewicht [g]:
1570 g
Handgriff:
ohne Griff
Herstellernummer:
962.4015
Gesamtlänge L1 in mm:
435 mm
Teillänge L2 in mm:
50 mm
Material1:
Kupfer-Beryllium
Norm:
DIN 5234
Variantenartikel:
962.4015
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 231,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 274,85*
€ 327,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 270,90*
€ 322,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 254,70*
€ 303,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 244,86*
€ 291,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 231,72*
€ 275,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.