Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BERYLLIUMplus Wasserpumpenzange 250 mm durchgestecktes Gelenk


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Zangen
Foto Produkt Allgemein Zangen
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-962.0605
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     962.0605
EAN/GTIN:
     4042146516003
Dokument Produkt Allgemein CE
Suchbegriffe:
Wapu Zange
Wapuzange
Wasserpumpenzange
Wasserpumpezange
  • in Anlehnung an DIN ISO 8976
  • tauchisolierter Griff
  • funkenfrei
  • explosionsgeschützt
  • korrosionsbeständig
  • sehr bruchfest
  • Kupfer-Beryllium (Nicht-Eisen-Legierung)
Weitere Informationen:
Breite B:
53 mm
Form:
Rillengewerbe
Funktions-Attribut 1:
funkenfrei
Gewicht [g]:
350 g
Handgriff:
tauchisolierter Griff
Herstellernummer:
962.0605
Gesamtlänge L1 in mm:
250 mm
Teillänge L2 in mm:
33 mm
Material1:
Kupfer-Beryllium
max. Zangenöffnung (A) in mm:
30 mm
Norm:
DIN ISO 8976
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 124,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,60*
€ 181,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,95*
€ 178,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,52*
€ 169,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,83*
€ 160,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,08*
€ 147,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.