Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BERYLLIUMplus Seitenschneider 200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Zangen
Foto Produkt Allgemein Zangen
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-962.0333
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     962.0333
EAN/GTIN:
     4042146751770
Dokument Produkt Allgemein CE
Suchbegriffe:
Drahtschneider
Kabelschere
Kabelschneider
Seitenschneider
  • in Anlehnung an DIN ISO 5749
  • mit 2-Komponentengriff
  • für verschiedene Drahtarten
  • funkenfrei
  • explosionsgeschützt
  • korrosionsbeständig
  • sehr bruchfest
  • Kupfer-Beryllium (Nicht-Eisen-Legierung)
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich allgemein:
für alle Drahtarten, Pianodraht
Funktions-Attribut 1:
funkenfrei
Gewicht [g]:
410 g
Handgriff:
2-Komponentengriff
Herstellernummer:
962.0333
Kopfbreite D in mm:
29 mm
Gesamtlänge L in mm:
200 mm
Material1:
Kupfer-Beryllium
mit Schneide:
ja
Norm:
DIN ISO 5749
Schneidenlänge S mm:
29,0 mm
Kopfhöhe (A):
13 mm
Variantenartikel:
962.0616
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 110,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,05*
€ 163,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,57*
€ 161,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,77*
€ 153,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,92*
€ 146,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,56*
€ 131,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.