Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BERYLLIUMplus Zahnradknarre 17 mm mit 12-kant-Ring


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Schlüsselprogramm
Foto Produkt Allgemein Schlüsselprogramm
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-962.0117
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     962.0117
EAN/GTIN:
     4042146515419
Dokument Produkt Allgemein CE
Suchbegriffe:
Bauknarre
Freilaufknarre
Freilaufknarren-Schlüssel
Knarre (Funkenfrei)
  • 12-kant
  • funkenfrei
  • explosionsgeschützt
  • korrosionsbeständig
  • sehr bruchfest
  • Aluminium-Bronze (Nicht-Eisen-Legierung)
Weitere Informationen:
Funktions-Attribut 1:
funkenfrei
Funktions-Attribut 2:
korrosionsbeständig
Gewicht [g]:
260 g
Herstellernummer:
962.0117
Gesamtlänge L in mm:
200 mm
Material1:
Kupfer-Beryllium
Material2:
sehr bruchfest
Schlüsselweite in mm:
17 mm
Profil1:
12-Kant
Profil2:
metrisch
Variantenartikel:
962.0109
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 86,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,94*
€ 128,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,16*
€ 127,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,86*
€ 121,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,80*
€ 116,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,73*
€ 103,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.