Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BERYLLIUMplus Zahnradknarre 13 mm mit 12-kant-Ring


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Schlüsselprogramm
Foto Produkt Allgemein Schlüsselprogramm
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-962.0113
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     962.0113
EAN/GTIN:
     4042146515396
Dokument Produkt Allgemein CE
Suchbegriffe:
Bauknarre
Freilaufknarre
Freilaufknarren-Schlüssel
Knarre (Funkenfrei)
  • 12-kant
  • funkenfrei
  • explosionsgeschützt
  • korrosionsbeständig
  • sehr bruchfest
  • Aluminium-Bronze (Nicht-Eisen-Legierung)
Weitere Informationen:
Funktions-Attribut 1:
funkenfrei
Funktions-Attribut 2:
korrosionsbeständig
Gewicht [g]:
160 g
Herstellernummer:
962.0113
Gesamtlänge L in mm:
155 mm
Material1:
Kupfer-Beryllium
Material2:
sehr bruchfest
Schlüsselweite in mm:
13 mm
Profil1:
12-Kant
Profil2:
metrisch
Variantenartikel:
962.0109
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 76,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,06*
€ 113,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,26*
€ 112,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,74*
€ 106,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,46*
€ 102,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,84*
€ 91,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.