Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3 in 1 Torx-Winkelstiftschlüssel-Satz mit Bohrung,10-tlg lang


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Artikel-Nr.:
     C1699-920.2570
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     920.2570
EAN/GTIN:
     4042146355442
Suchbegriffe:
Imbusschlüssel
Inbusschlüssel
Innensechskant-Stiftschlüssel
Sechskantschlüssel
  • lange Ausführung
  • mit Stirnlochbohrung
  • durchgehend gehärtet
  • Handgriff mit Doppelfunktion (Halter / T-Griff)
  • matt verchromt
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Funktions-Attribut 1:
durchgehend gehärtet
Gewicht [g]:
600 g
Handgriff:
2-Komponentengriff
Herstellernummer:
920.2570
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt
mit Bohrung:
Ja
Profil1:
Torx mit Stirnlochbohrung
Teile im Satz:
10 -tlg.
Verpackung:
Klapphalter mit Doppelfunktion (Halter/T-Griff)
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,66*
€ 34,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,33*
€ 32,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,75*
€ 30,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,57*
€ 29,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,35*
€ 27,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,94*
€ 24,92
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
151.2201
ab € 1,41*
Sonstiges
KS Tools
151.2202
ab € 1,41*
Sonstiges
KS Tools
151.2203
ab € 1,48*
Sonstiges
KS Tools
151.2204
ab € 1,54*
Sonstiges
KS Tools
151.2209
ab € 1,93*
Sonstiges
KS Tools
151.2205
ab € 1,76*
Sonstiges
KS Tools
151.2206
ab € 2,09*
Sonstiges
KS Tools
151.2207
ab € 2,25*
Sonstiges
KS Tools
151.2208
ab € 2,47*
Sonstiges
KS Tools
151.2214
ab € 1,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.