Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Torx-Winkelstiftschlüssel mit Bohrung, lang, TB10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Stiftschlüssel
Foto Produkt Allgemein Stiftschlüssel
Artikel-Nr.:
     C1699-151.2201
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     151.2201
EAN/GTIN:
     4042146022986
Suchbegriffe:
Stiftschlüssel (TORX)
Stiftschlüssel TORX
TORX-Stiftschlüssel
Stiftschlüssel (TORX TR)
  • lange Ausführung
  • Bohrung am kurzen und langen Ende
  • durchgehend gehärtet
  • matt verchromt
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Funktions-Attribut 1:
durchgehend gehärtet
Gewicht [g]:
10 g
Herstellernummer:
151.2201
Gesamtlänge L1 in mm:
86 mm
Teillänge L2 in mm:
17 mm
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt
mit Bohrung:
Ja
Profil1:
Torx mit Stirnlochbohrung
Profilgrösse in TORX®:
TB10
Variantenartikel:
151.2212
Weitere Suchbegriffe: Stiftschlüssel TORX TR, TORX TR Stiftschlüssel, stiftschlüssel torx tr t 10, stiftschlüssel (torx® tr), Bit, Bitschrauber, Sicherheitsbit, Winkelstiftschlüssel
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,41*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.