Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/4"+3/8"+1/2"+3/4" CHROMEplus Vergrößerungs- und Reduzieradapter-Satz, 7-tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Gesamt Allgemein
Foto Gesamt Allgemein
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Foto Anwendung Allgemein Steckschlüssel
Foto Anwendung Allgemein Steckschlüssel
Artikel-Nr.:
     C1699-918.0707
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     918.0707
EAN/GTIN:
     4042146693483
Suchbegriffe:
Reduzier- und Vergrößerungsstück-Sa...
Reduzier- und Vergrößerungsstück-Se...
Einhand-Knarrensatz
Knarrenkasten
  • DIN 3123 / ISO 3316
  • Vierkantantrieb nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelarretierung
  • Innenvierkant nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelfangrille
  • für Handbetätigung
  • hochglanz verchromt
  • Chrom Vanadium
  • in stabilem Kunststoffkoffer
Weitere Informationen:
Aufnahme in Zoll:
1/2 " | 1/4 " | 3/8 " | 3/4 "
Gewicht [g]:
660 g
Herstellernummer:
918.0707
Knarre:
nein
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl, hochglanz verchromt
Norm:
DIN 3120, ISO 1174, DIN 3123, ISO 3316
Teile im Satz:
7 -tlg.
Verpackung:
Kunststoffkoffer, extra robust
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,29*
€ 31,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,79*
€ 30,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,84*
€ 28,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,27*
€ 27,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,25*
€ 26,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,97*
€ 22,57
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
918.1753
ab € 4,21*
Sonstiges
KS Tools
918.1754
ab € 5,33*
Sonstiges
KS Tools
514.1113
ab € 6,29*
Sonstiges
KS Tools
918.1501
ab € 1,41*
Sonstiges
KS Tools
918.3930
ab € 2,75*
Sonstiges
KS Tools
918.3931
ab € 3,57*
Sonstiges
KS Tools
918.3412
ab € 7,96*
Sonstiges
KS Tools
918.0707-99
ab € 3,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.