| |
|
| Artikel-Nr.: C1699-514.1113 Herst.-Nr.: 514.1113 EAN/GTIN: 4042146222355 |
| |
|
| | |
| - extrem schlanke Bauform - ideal für beengte Platzverhältnisse
- magnetisch
- mit Schnellwechselfunktion und Verriegelung
- für 1/4" Bits mit Außensechskantantrieb nach DIN 3126 / ISO 1173 - C 6,3
- für Handbetätigung, Elektroschrauber und Bohrmaschinen
- ideal geeignet für Verschraubungen in Handwerk und Industrie
- Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen: | | Aufnahme in Zoll: | 1/4 " | Form: | schlanke Bauform | Funktions-Attribut 1: | magnetisch | Funktions-Attribut 2: | Schnellwechsler | Funktions-Attribut 3: | mit Verriegelung | Gewicht [g]: | 30 g | Höhe H: | 11.5 mm | Herstellernummer: | 514.1113 | Sechskantantrieb für Bits: | 1/4" | Gesamtlänge L in mm: | 68.0 mm | Material1: | S2 Spezialstahl | Sechskantantrieb in Zoll: | 1/4 " |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ks tools bithalter, Knarre, Nüsse, Nuss, Ratsche, Stecknüsse, Stecknuss, Steckschlüssel |
| | |
| |