Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cliplöser- und Schneidsatz, 5-tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     C1699-911.8190
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     911.8190
EAN/GTIN:
     4042146228401
Suchbegriffe:
Heberle Feuerwehr
Spreizklammern-Heber
Spreizklammernheber
Türverkleidungs-Lösehebel
  • universal einsetzbar durch verschiedene Klingen
  • geeignet zum Lösen von Zierleisten, Verkleidungen, Schutzkappen etc.
  • schräg geschliffene Klingen
  • mit Aufhängeloch
  • mit 2-Komponentengriff
  • Edelstahl
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich allgemein:
zum Lösen von Zierleisten, Verkleidungen, Schutzkappen etc.
Form:
extra flach
Gewicht [g]:
2000 g
Herstellernummer:
911.8190
Material1:
Edelstahl
Teile im Satz:
5 -tlg.
Weitere Suchbegriffe: Türverkleidungs-Lösewerkzeug, Türverkleidungslösewerkzeug, heberle feuerwehr, Automobilwerkzeuge, Autowerkstatt, KFZ, KFZ-Werkzeuge
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 59,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,52*
€ 89,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,58*
€ 88,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,39*
€ 84,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,34*
€ 81,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,52*
€ 70,83
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
911.8191
ab € 13,11*
Sonstiges
KS Tools
911.8194
ab € 12,97*
Sonstiges
KS Tools
911.8193
ab € 14,42*
Sonstiges
KS Tools
911.8192
ab € 13,89*
Sonstiges
KS Tools
911.8195
ab € 14,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.