Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cliplöser Y-Form, doppelt breit abgewinkelt, 230mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     C1699-911.8195
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     911.8195
EAN/GTIN:
     4042146228463
Suchbegriffe:
Heberle Feuerwehr
Spreizklammern-Heber
Spreizklammernheber
Türverkleidungs-Lösehebel
  • universal einsetzbar
  • geeignet zum Lösen von Zierleisten, Verkleidungen, Schutzkappen etc.
  • schräg geschliffene Klingen
  • mit Aufhängeloch
  • mit 2-Komponentengriff
  • Edelstahl
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich allgemein:
zum Lösen von Zierleisten, Verkleidungen, Schutzkappen etc.
Breite in mm:
8.0 mm
Form:
Y-Form
Gesamtlänge mm:
230.0 mm
Gewicht [g]:
150 g
Herstellernummer:
911.8195
Klingenlänge in mm:
95.0 mm
Klingenstärke in mm:
2.5 mm
Material1:
Edelstahl
Tiefe in mm:
20.0 mm
Weitere Suchbegriffe: Türverkleidungs-Lösewerkzeug, Türverkleidungslösewerkzeug, heberle feuerwehr, Automobilwerkzeuge, Autowerkstatt, KFZ, KFZ-Werkzeuge
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,37*
€ 23,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,06*
€ 22,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,15*
€ 21,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,41*
€ 20,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,82*
€ 20,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,89*
€ 16,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.