Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klappmesser mit Arretierung und Gurtschneider


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Gesamt Allgemein
Foto Gesamt Allgemein
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Foto Anwendung Allgemein Scheren, Schneiden und Sägen
Foto Anwendung Allgemein Scheren, Schneiden und Sägen
Foto Anwendung Allgemein Scheren, Schneiden und Sägen
Foto Anwendung Allgemein Scheren, Schneiden und Sägen
Foto Anwendung Allgemein Scheren, Schneiden und Sägen
Foto Anwendung Allgemein Scheren, Schneiden und Sägen
Foto Anwendung Allgemein Scheren, Schneiden und Sägen
Artikel-Nr.:
     C1699-907.2220
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     907.2220
EAN/GTIN:
     4042146783436
Suchbegriffe:
Dichtungsschaber
Gurtmesser
Gurtschneider
Gurttrenner
  • Klinge mit Beschichtung
  • Klingenfixierung ausgeklappt
  • integrierter Gurtschneider am Griff
  • Glasbrecher am Griffende
  • leicht und handlich
  • Griff aus eloxiertem Aluminium
  • mit Gürtelclip
  • ideal für Mechaniker, Outdoor, Camping etc.
Weitere Informationen:
Videolink Anwendung:
https://youtu.be/FmW-mlEbAdE
Gesamtlänge L1 in mm:
210.0 mm
Klingenlänge L2 in mm:
85,0 mm
Herstellernummer:
907.2220
Gewicht [g]:
150 g
Breite B:
26.0 mm
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 10,97*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,97*
€ 13,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,66*
€ 12,69
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,54*
€ 12,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,88*
€ 11,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,64*
€ 11,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,18*
€ 10,92
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,99*
€ 10,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.