Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher- / und Feilen-Satz in Schaumstoffeinlage, 42-tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Artikel-Nr.:
     C1699-813.0042
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     813.0042
EAN/GTIN:
     4042146848111
Dokument Produkt Allgemein Kataloginformation
Dokument Produkt Allgemein Kataloginformation
Suchbegriffe:
Feilensatz
Werkstattfeilen Satz
Schraubendrehersatz
Schraubendreherset
  • 1.1/3 Systemeinlage
  • passend für Werkstattwagen und Werkzeugkoffer
  • feste Anordnung durch präzise Einbettung
  • öl- und chemikalienbeständig
  • Einlage aus hochwertigem, dreifarbigem Schaumstoff
Weitere Informationen:
Breite in mm:
750 mm
Einlagengrössen:
L
Funktions-Attribut 1:
Öl- und Chemikalienbeständig
Gewicht [g]:
4340 g
Herstellernummer:
813.0042
Länge mm:
388 mm
Teile im Satz:
42 -tlg.
Verpackung:
Systemeinlage aus Schaumstoff
Videolink Anwendung:
https://youtu.be/HD6tInp6H5E
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 164,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 200,76*
€ 238,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 199,01*
€ 236,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 188,33*
€ 224,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 177,25*
€ 210,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 164,25*
€ 195,46
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
157.0405
ab € 4,18*
Sonstiges
KS Tools
159.1208
ab € 4,90*
Sonstiges
KS Tools
159.1209
ab € 5,12*
Sonstiges
KS Tools
159.1210
ab € 5,06*
Sonstiges
KS Tools
159.1211
ab € 5,23*
Sonstiges
KS Tools
159.1201
ab € 3,83*
Sonstiges
KS Tools
159.1203
ab € 4,21*
Sonstiges
KS Tools
159.1202
ab € 3,96*
Sonstiges
KS Tools
159.1204
ab € 4,45*
Sonstiges
KS Tools
159.1127
ab € 5,16*
Sonstiges
KS Tools
159.1206
ab € 4,59*
Sonstiges
KS Tools
159.1207
ab € 4,76*
Sonstiges
KS Tools
157.0005
ab € 4,16*
Sonstiges
KS Tools
157.0105
ab € 5,13*
Sonstiges
KS Tools
151.4420
ab € 11,03*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.