| |
|
| Artikel-Nr.: C1699-159.1127 Herst.-Nr.: 159.1127 EAN/GTIN: 4042146770986 |
| |
|
| | |
| - mit 2-Komponentengriff
- 6-kant
- flexibel
- begrenztes Drehmoment
- doppelte Spiralfeder
- kunststoffummantelt
- Chrom Vanadium
Weitere Informationen: | | Abrollschutz: | nein | Durchmesser D: | 11.7 mm | Funktions-Attribut 1: | flexibler Schraubendreher | Gewicht [g]: | 155 g | Handgriff: | 1-Komponentengriff | Herstellernummer: | 159.1127 | Klingenantrieb: | nein | Klingenform: | rund | Gesamtlänge L1 in mm: | 259.0 mm | Teillänge L2 in mm: | 150.0 mm | Teillänge L3 in mm: | 109.0 mm | Teillänge L4 in mm: | 10.0 mm | Material1: | kunststoffummantelt | Schlüsselweite in mm: | 7,0 mm | Profil1: | 6-Kant | Variantenartikel: | 159.1126 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantsteckschlüssel, Steckschlüssel-Schraubendreher, Steckschlüssel-Schraubenzieher, Steckschlüsselschraubendreher, Steckschlüsselschraubenzieher, 6kant-steckschlüssel 7 mm, 6kant steckschlüssel, sechskant-steckschlüssel softfinish, Knarre, Nüsse, Nuss, Ratsche, Stecknüsse, Stecknuss, Steckschlüssel |
| | |
| |