Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ERGOTORQUEplus Stecknuss-Schraubendreher, 13mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-159.1211
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     159.1211
EAN/GTIN:
     4042146214671
Suchbegriffe:
6kant-Steckschlüssel
6kt-Steckschlüssel
Außensechskant-Steckschlüssel
Sechskant-Steckschlüssel
  • mit 2-Komponentengriff
  • 6-kant
  • matt satiniert
  • Chrom Vanadium
Weitere Informationen:
Abrollschutz:
nein
Durchmesser D:
17.6 mm
Gewicht [g]:
180 g
Handgriff:
2-Komponentengriff
Herstellernummer:
159.1211
Klingenantrieb:
nein
Klingenform:
rund
Gesamtlänge L1 in mm:
264.0 mm
Teillänge L2 in mm:
150.0 mm
Teillänge L3 in mm:
114.0 mm
Teillänge L4 in mm:
11.6 mm
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt
Schlüsselweite in mm:
13 mm
Profil1:
6-Kant
Variantenartikel:
159.1201
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,50*
€ 8,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.