Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCS CHROMEplus Offener Doppel-Ringschlüssel-Satz, 5-tlg in 1/3 Systemeinlage


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Werkstatteinrichtung
Foto Produkt Allgemein Werkstatteinrichtung
Artikel-Nr.:
     C1699-783.0005
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     783.0005
EAN/GTIN:
     4042146575383
Suchbegriffe:
Doppel-Maulschlüssel
Doppelgabelschlüssel
Doppelmaulschlüssel
Doppelringschlüssel Satz
  • 1/3 Systemeinlage
  • passend für Werkstattwagen und Werkzeugkoffer
  • feste Anordnung durch präzise Einbettung
  • öl- und chemikalienbeständig
  • Einlage aus hochwertigem, dreifarbigem Schaumstoff
Weitere Informationen:
Breite B:
188.0 mm
Einlagengrössen:
Einlage 1/3 Schubfläche
Form:
abgewinkelt
Gewicht [g]:
555 g
Höhe H:
35.0 mm
Herstellernummer:
783.0005
Gesamtlänge L in mm:
390.0 mm
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl, hochglanz verchromt
Teile im Satz:
5 -tlg.
Verpackung:
Systemeinlage aus Schaumstoff
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,10*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 69,26*
€ 82,42
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 66,46*
€ 79,09
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 64,03*
€ 76,20
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 61,88*
€ 73,64
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 53,10*
€ 63,19
pro Satz
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
518.0523
ab € 5,31*
Sonstiges
KS Tools
518.0524
ab € 5,50*
Sonstiges
KS Tools
518.0525
ab € 5,68*
Sonstiges
KS Tools
518.0518
ab € 7,26*
Sonstiges
KS Tools
518.0512
ab € 5,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.