Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCS Zangen- und Meißel-Satz, 22-tlg in 1/1 Systemeinlage


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Werkstatteinrichtung
Foto Produkt Allgemein Werkstatteinrichtung
Artikel-Nr.:
     C1699-711.1022
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     711.1022
EAN/GTIN:
     4042146575840
Suchbegriffe:
Handmeißel-Satz
Zangen-Satz
Zangen-Set
Zangensatz
  • 1/1 Systemeinlage
  • passend für Werkstattwagen und Werkzeugkoffer
  • feste Anordnung durch präzise Einbettung
  • öl- und chemikalienbeständig
  • Einlage aus hochwertigem, dreifarbigem Schaumstoff
Weitere Informationen:
Breite B:
564.0 mm
Einlagengrössen:
Einlage ganze Schubfläche
Funktions-Attribut 1:
Öl- und Chemikalienbeständig
Gewicht [g]:
5200 g
Höhe H:
35.0 mm
Herstellernummer:
711.1022
Gesamtlänge L in mm:
390.0 mm
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl
Teile im Satz:
22 -tlg.
Verpackung:
Systemeinlage aus Schaumstoff
Weitere Suchbegriffe: ks tools zangensatz, handmeißel satz, Ordnungssystem, Rollenwagen, System, Werkstattwagen, Werkzeugschrank, Werkzeugsortiment, Werkzeugwagen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 162,17*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 198,33*
€ 236,01
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 197,14*
€ 234,60
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 189,41*
€ 225,40
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 177,30*
€ 210,99
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 162,17*
€ 192,98
pro Satz
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
500.1026
ab € 10,50*
Sonstiges
KS Tools
115.1435
ab € 48,32*
Sonstiges
KS Tools
907.2232
ab € 9,34*
Sonstiges
KS Tools
156.0231
ab € 3,26*
Sonstiges
KS Tools
156.0244
ab € 4,16*
Sonstiges
KS Tools
156.0233
ab € 3,63*
Sonstiges
KS Tools
156.0234
ab € 5,11*
Sonstiges
KS Tools
156.0235
ab € 5,10*
Sonstiges
KS Tools
115.1014
ab € 10,63*
Sonstiges
KS Tools
115.1011
ab € 9,44*
Sonstiges
KS Tools
115.1021
ab € 9,83*
Sonstiges
KS Tools
115.1024
ab € 10,06*
Sonstiges
KS Tools
156.0241
ab € 6,44*
Sonstiges
KS Tools
115.1033
ab € 12,74*
Sonstiges
KS Tools
156.0242
ab € 5,11*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.