Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ERGOTORQUE Abisolierzange, 165mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-115.1014
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     115.1014
EAN/GTIN:
     4042146014783
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
  • in Anlehnung an DIN ISO 5232
  • mit Öffnungsbegrenzung
  • mit Stellschraube und Feder
  • mit 2-Komponentengriff
  • für Drähte von 0,5 - 4,0 mm²
  • matt verchromt
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Durchmesser D1:
20.5 mm
Durchmesser D2:
33.0 mm
Farbe:
rot-schwarz
Gewicht [g]:
300 g
Handgriff:
2-Komponentengriff
Herstellernummer:
115.1014
Gesamtlänge L1 in mm:
165.0 mm
Teillänge L2 in mm:
39.0 mm
Gesamtlänge in Zoll:
7 "
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Material2:
matt verchromt
Max. Querschnitt:
4.0 mm²
Min. Querschnitt:
0.5 mm²
mit Schneide:
nein
Norm:
DIN ISO 5232
Kopfhöhe (A):
9.0 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,03*
€ 17,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,93*
€ 17,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,80*
€ 16,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,14*
€ 15,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,66*
€ 15,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,55*
€ 12,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.